EXCEL - EXCEL CAT5E 4PR F/UTP VIOLET X 305M DCA - 100-217

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT5E 4PR F/UTP VIOLET X 305M DCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-217

Ref.Sonepar

267675

EAN

9999903752448

El cable Ethernet Cat5e sólido Excel F/UTP LSOH CPR Euroclase Dca se fabrica y prueba según las especificaciones ISO 11801, EN 50173 y ANSI/TIA?568?C Cat 5e, cajas de 305 m. Cada cable consta de 8 conductores de cobre sólido codificados por colores trenzados para formar cuatro pares. Estos pares están envueltos en una pantalla de cinta mylar de aluminio con un cable de drenaje sólido de 24 AWG. Todo el cable se produce en una funda LSOH que está marcada y etiquetada con el código de pieza e información DoP. - Cable de cobre sólido Cat5e - Cribado de lámina general F/UTP - Sin detección de conductores - Color de la funda exterior Violeta - Clase de reacción al fuego según EN 13501-6: Dca - Clase de formación de humo según EN 13501-6 s1

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL