EXCEL - EXCEL CAT6 ANGLED UTP TOOLLESS JACK 180DEG-BLACK - 100-213

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6 ANGLED UTP TOOLLESS JACK 180DEG-BLACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-213

Ref.Sonepar

288519

EAN

100-213 Conector Keystone en ángulo sin apantallar UTP Excel Cat6 sin herramientas en negro, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat6 para conexiones de red RJ45. El diseño en ángulo de la cara del casquillo hace que este producto sea ideal para marcos de alta densidad. Las barras de administración de cables de conexión horizontales tradicionales se pueden quitar o reducir en número ya que los cables siguen una ruta natural hacia la izquierda o derecha del panel y la administración vertical del gabinete. En la parte posterior del zócalo, el diseño es exactamente el mismo que el de la gama Keystone de Excel, lo que permite seguir prácticas estándar de terminación y preparación de cables. El enchufe en sí está alojado en una carcasa de plástico ABS de alta calidad, que se abre en la parte trasera en forma de mariposa para revelar los puntos de terminación IDC. Una vez que los conductores del cable a terminar se introducen en una tapa de gestión, el proceso se completa juntando las "alas de mariposa" para completar la terminación. La verificación de terceros por parte de Delta garantiza que este gato de alto rendimiento supera los requisitos de las normas de componentes ISO, EN y TIA. - Cumple con ISO, EN y TIA - Diseño de terminación sin herramientas - Diseño Keystone en ángulo - Plástico retardante de fuego UL94V-0 - Soporta Gigabit Ethernet - Delta verificado por terceros

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL