EXCEL - EXCEL CAT6A 28AWG U/FTP PATCH LEAD 2M GREY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103-202
Ref.Sonepar
1047489
EAN
8499215377243
Los parches de Excel Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA/TIA actuales para el rendimiento Clase EA Categoría 6A aumentada, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red alto y confiable, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable de conexión Excel de categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados de 28 AWG, una cinta de aluminio/poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Luego, estos pares se cablean entre sí, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Los enchufes apantallados RJ45 con clavijas escalonadas terminan el cable y cada cable está equipado con botas moldeadas codificadas por colores. - 28AWG de diámetro reducido - Bota de alivio de tensión moldeada - Funda exterior LSOH - Protector de lámina individual para cada par - Embalaje sin plástico
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


