EXCEL - EXCEL CAT6A 2M UUTP LSOH PATCH LEAD GREEN - 100-540

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A 2M UUTP LSOH PATCH LEAD GREEN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-540

Ref.Sonepar

909313

EAN

5055540506999

Los cables de conexión de Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) de Excel constan de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados de 26 AWG. Luego, estos pares se cablean entre sí, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Los enchufes RJ45 de clavija escalonada terminan el cable y cada cable está equipado con botas moldeadas delgadas codificadas por colores, adecuadas para su uso en enrutadores de alta densidad o cuchillas de conmutación. - Cumple con Cat6A - Especificado a 500MHz - Adecuado para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits - CE verificado - Bota de alivio de tensión moldeada "delgada" estilo hoja con protector de clip - Funda exterior LSOH - Carbono incorporado CIBSE TM65: 0,299 kg CO2e

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL