EXCEL - EXCEL CAT6A CABLE U/FTP LSOH DCA 305M BOX IBU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
100-990-305M
Ref.Sonepar
832186
EAN
8499211986203
El cable sólido Cat6A apantallado U/FTP LSOH de Excel se fabrica para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y se suministra en una caja de 305 m. El cable apantallado Cat6A (U/FTP) de Excel lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de 4 pares envueltos individualmente en una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. La configuración de la lámina asegura la separación de los pares que asegura el rendimiento. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pares apantallados con lámina U/FTP - Funda exterior color azul hielo - Euroclase Dca-s2,d1,a1 - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


