EXCEL - EXCEL CAT6A CABLE U/FTP LSOH DCA 500M RL WH - 100-992

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A CABLE U/FTP LSOH DCA 500M RL WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-992

Ref.Sonepar

1023642

EAN

8499215033361

El cable sólido Cat6A apantallado U/FTP LSOH de Excel se fabrica para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y se suministra en bobinas de 500 m. El cable apantallado Cat6A (U/FTP) de Excel lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de 4 pares envueltos individualmente en una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. La configuración de la lámina asegura la separación de los pares que asegura el rendimiento. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pares apantallados con lámina U/FTP - Color de la funda exterior blanco - Euroclase Dca-s2,d1,a1 - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL