EXCEL - EXCEL CAT6A CABLE U/FTP PE EXTERNAL 500M REEL BK - 100-993

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A CABLE U/FTP PE EXTERNAL 500M REEL BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 500 metro

Referencia del fabricante

100-993

Ref.Sonepar

832187

EAN

8499211986210

El cable Excel Cat6A apantallado U/FTP PE de grado externo se fabrica para cumplir y superar las normas ISO, CENELEC y TIA y se suministra en carretes de 500 m. El cable apantallado Cat6A (U/FTP) de Excel lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m, lo que admite aplicaciones que incluyen 10GBASE?T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de 4 pares envueltos individualmente con cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona protección para cada par. La configuración de la lámina asegura la separación de los pares que asegura el rendimiento. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pares apantallados con lámina U/FTP - Color de la funda exterior negro - Uso externo - Euroclase Fca - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL