EXCEL - EXCEL CAT6A F/FTP CABLE LSOH 500M ICE BLUE B2CA - 190-996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
500 metro
Referencia del fabricante
190-996
Ref.Sonepar
832184
EAN
8499211986180
Cable Excel sólido Cat6A apantallado individualmente completo F/FTP LSOH CPR Euroclase B2ca diseñado y fabricado para cumplir y superar los estándares ISO, CENELEC y TIA y suministrado en bobinas de 500 m. El cable Excel Cat6A totalmente apantallado (F/FTP) aprovecha el rendimiento capacidades de la infraestructura del cobre a nuevos niveles. Esto ofrece un rendimiento de enlace Clase EA/Categoría 6 aumentada en distancias de hasta 90 m, lo que admite las aplicaciones. incluyendo 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable consta de cuatro pares que están envueltos individualmente con una cinta de aluminio/poliéster resistente y de alta calidad que proporciona selección de cada pareja. Los pares individuales están configurados en diferentes longitudes de colocación para garantizar un rendimiento óptimo. Luego se envuelven en otra lámina. - Cable de cobre sólido Cat6A - Pantalla de lámina general F/FTP - Funda exterior color azul hielo - Euroclase B2ca-s1a,d1,a1 - Garantía del sistema de 25 años - Carbono incorporado CIBSE TM65: 217,351 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


