EXCEL - EXCEL CAT6A FTP ANGLED KEYSTONE TOOLLESS JACK - 100-185

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A FTP ANGLED KEYSTONE TOOLLESS JACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-185

Ref.Sonepar

587258

EAN

8499212089064

100-185 Conector Keystone en ángulo apantallado STP Cat6a de Excel sin herramientas, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone cat6a de Excel para conexiones de red RJ45. Un conector hembra RJ45 en ángulo con terminación sin herramientas adecuado para montaje en una variedad de paneles de conexión. El diseño en ángulo de la cara del casquillo hace que este producto sea ideal para marcos de alta densidad. Las barras de administración de cables de conexión horizontales tradicionales se pueden quitar o reducir en número ya que los cables siguen una ruta natural hacia la izquierda o derecha del panel y la administración vertical del gabinete. Este conector trapezoidal en ángulo está fabricado en una carcasa de zinc fundido a presión de alta calidad, con puntos de terminación IDC sin herramientas estilo mariposa. - Carcasa angulada de fundición a presión de alta calidad. - Diseño de terminación sin herramientas - Diseño de perfil bajo: solo 28 mm de profundidad total - Admite aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits - El blindaje de 360 ??grados protege contra interferencias alienígenas - Verificación de tercera edición ISO11801 de terceros

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL