Fin de vida

EXCEL - EXCEL CAT6A FTP TOOLLESS JACK - BUTTERFLY STYLE

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A FTP TOOLLESS JACK - BUTTERFLY STYLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-180

Ref.Sonepar

639918

EAN

8499161122270

Conector Keystone apantallado FTP Cat6a de Excel 100-180 sin herramientas, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat6a para conexiones de red RJ45. Un conector hembra RJ45 de terminación sin herramientas adecuado para montaje en una variedad de carcasas, desde paneles de conexión, placas frontales y contraventanas hasta cajas de subsuelo y gabinetes de distribución. El zócalo está fabricado en una carcasa de zinc fundido a presión de alta calidad, con puntos de terminación IDC sin herramientas estilo mariposa. - Carcasa fundida a presión de alta calidad. - Diseño de terminación sin herramientas - Adecuado para montaje en panel de conexión y placa frontal - Admite aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits - El blindaje de 360 ??grados protege contra interferencias alienígenas - Ideal para instalación en caja posterior de 37 mm de profundidad con placa frontal biselada

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL