EXCEL - EXCEL CAT6A IP68 EXTERNAL FEEDTHROUGH SPLICE - 100-151-EXS

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL CAT6A IP68 EXTERNAL FEEDTHROUGH SPLICE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-151-EXS

Ref.Sonepar

1016231

EAN

8499214930845

Acoplador en línea de cordón de campo exterior externo Excel Cat6A IP68. La gama Excel de acopladores pasantes de categoría 6A proporciona conexiones de entrada/salida RJ45, lo que permite ampliar los canales cuando sea necesario. Este acoplador está alojado en un conjunto de cubierta con clasificación IP68 que permite unir cables preterminados existentes en un entorno exterior o donde sea necesaria la impermeabilización. - Acoplador de cable de conexión de campo externo - FTP de categoría 6A - Configuración de 180 grados - Adecuado tanto para sistemas apantallados como no apantallados - Conexión estándar RJ45 en ambos extremos. - Mantiene el rendimiento del canal.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL