EXCEL - EXCEL ENVIRON WR 12U 500MM DEEP - GREY-FLAT PACK - WBFP12.5SG

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL ENVIRON WR 12U 500MM DEEP - GREY-FLAT PACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WBFP12.5SG

Ref.Sonepar

894199

EAN

8499213162810

WBFP12.5SG Gabinete de red para rack de pared Excel Environ WR500, empaquetado plano, 12U, ancho x profundidad, 570 mm x 500 mm, gris, parte de una amplia gama de gabinetes de datos de red disponibles en Mayflex. Excel Environ WR es una gama de racks de pared de 570 mm de ancho diseñados para la instalación tanto de cableado como de equipos. La serie WR de bastidores de pared está disponible en profundidades de 390 mm, 500 mm y 600 mm y es adecuada para múltiples aplicaciones, incluido cableado y hardware de redes de área local (LAN), y alojamiento de equipos de seguridad, audio y visuales. - Elección de profundidades disponibles (390 mm, 500 mm, 600 mm) - Disponible en negro o gris - Puerta de entrada de cristal de seguridad con marco, estéticamente agradable (puertas de cristal IK08) - Puertas de liberación rápida y panel lateral. - Perfiles de montaje delanteros y traseros ajustables de 19'' - Panel de entrada de cables extraíble en la parte superior y en la base.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL