EXCEL - EXCEL G657 2M LC-SC 2MM SIMPLEX P/LEAD 9/125 BLUE - 200-974
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-974
Ref.Sonepar
1053900
EAN
5055540579603
La gama de cables de conexión Enbeam está fabricada con conectores de alta calidad y cable de grado OS2 de 9/125 µm insensible a dobleces G.657.A2. Cada cable tiene una funda protectora corta contra tirones y se suministra con un informe de prueba que detalla la pérdida de inserción. Todos los latiguillos vienen con una funda exterior azul y están empaquetados y etiquetados individualmente. - Elección de longitudes (1-10 metros) - Elección de conectores (SC, SC APC, LC) - Fibra insensible a dobleces G.657.A2 - cable de 2,0 mm - Funda exterior azul - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL