EXCEL - EXCEL HD HORI MGR 2U 152MMX482MM - FRONT - 541-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
541-030
Ref.Sonepar
909076
EAN
5055540531700
La serie Environ OR de soluciones de gestión de cables está diseñada para la gestión de cables estándar hasta de alta densidad dentro de entornos empresariales y de centros de datos. Los diseños verticales son específicamente relevantes cuando se prefiere el uso de paneles de conexión en ángulo o puertos debido a la densidad de puertos requerida. Las opciones están disponibles en una variedad de anchos con gestión delantera únicamente o delantera y trasera, cada una basada en el mismo diseño central. Cada administrador tiene un marco trasero fabricado con chapa de acero soldada con recubrimiento en polvo y está equipado con conjuntos de dedos de gestión de cables de plástico ABS de altura completa que tienen un acabado redondeado para evitar daños o tensiones en los cables. Cada marco tiene una puerta con bisagras de altura completa fabricada con aluminio formado y con recubrimiento en polvo para brindar un acabado resistente pero liviano a cualquier instalación. Las puertas se pueden bloquear para asegurar el acceso de los cables y, mediante simples manijas giratorias instaladas, se pueden girar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La puerta está fijada al marco de gestión de cables en la parte superior y en la base, lo que permite un máximo acceso a los cables instalados y se retira fácilmente cuando sea necesario. Dentro de cada unidad de administración vertical de 8" de ancho y más hay carretes de cable y recortes de buzón para ayudar a administrar el exceso de cable o conectar los marcos traseros o adyacentes. La gama horizontal se puede suministrar en diseños de 2U o 3U. Cada uno se ensambla a partir de un polvo Placa trasera o intermedia de acero revestido, con dedos para gestión de cables solo en la parte delantera o delantera y trasera y una "tapa/cara" con bisagras que se cierra a presión en la parte superior e inferior para proteger los cables y proporcionar un acabado estéticamente agradable. - Elección de alturas disponibles - Dedos de gestión de cables ABS - Dedos de gestión de cables redondeados para evitar daños en los cables - Puertas de aluminio con doble bisagra y cerradura. - Las puertas se abren de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. - Bobinas de cable en diseño vertical a partir de 8" de ancho
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


