EXCEL - EXCEL IPLITE VERTICAL 24C13 4C19 32AMP - 555-IPL-V-24C13-4C19-32A-3

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL IPLITE VERTICAL 24C13 4C19 32AMP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555-IPL-V-24C13-4C19-32A-3

Ref.Sonepar

996927

EAN

5055540548760

La gama Excel IPLite de PDU inteligentes es una PDU de monitoreo de energía fabricada en el Reino Unido que proporciona monitoreo de energía general local y remoto con un alto grado de precisión. Las PDU de la gama Excel IPLite vienen de serie con enchufes C13 y C19 alimentados por enchufes de alimentación EN60309 Com16 o Com32 en varias combinaciones como unidades monofásicas y vienen con conectores de entrada Neutrik y cables de alimentación separados para brindar flexibilidad. También están disponibles con otros tipos de enchufes, incluidos enchufes UK, UK izquierdo, UK derecho o schuko, hasta un máximo de 42 enchufes. Las PDU inteligentes de Excel también cuentan con puertos ambientales para la conexión de sensores de temperatura y humedad, cables de detección de agua o sensores de puertas. Las PDU también se pueden conectar en cadena con 32 dispositivos monitoreados a través de una dirección IP desde una única PDU maestra, provista de software gratuito que permite la monitorización remota a través de un fácil acceso al navegador HTML con inicio de sesión seguro. Todos están equipados con una pantalla LCD con retroiluminación RGB y brindan uso de energía en tiempo real en todos los dispositivos conectados con la capacidad de configurar SNMP y alertas por correo electrónico para parámetros críticos. Las mediciones generales de energía con una precisión superior al 1 % incluyen voltios RMS, amperios RMS, kilovatios, frecuencia, factor de potencia, temperatura interna de la PDU, voltios pico, amperios pico, kVA y kWh. - Supervisa el uso general de energía. - Pantalla LCD a color local - Diseño delgado (45 mm) de ancho - Software gratuito integrado - Enlace hasta 31 unidades desde un solo maestro - Elección de enchufes UK, Schuko, C13 y C19 - Opciones horizontales y verticales y sensores opcionales: temperatura, humedad y puerta.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL