EXCEL - EXCEL MEDIUM RISER ENCLOSURE 400 X 604 X125 - 100-651
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-651
Ref.Sonepar
972531
EAN
5055540563923
100-651 Gabinete de red residencial con gabinete elevador mediano Excel Environ de 400 mm x 604 mm x 125 mm, gris claro, parte de una amplia gama de gabinetes de datos de red disponibles en Mayflex. La gama Excel de armarios de pared ha sido diseñada para ser un conjunto de productos multifuncionales, que pueden formar parte de una red en múltiples ubicaciones. Con la capacidad de cambiar las estructuras internas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones dentro de una red óptica pasiva y diseños de cableado de borde de red, estos gabinetes se pueden adaptar para albergar fibra o cobre (o ambos) dentro de un espacio confinado. Estos gabinetes son adecuados para elevadores, salas de equipos y ubicaciones remotas. El gabinete Excel Medium Riser permite montar equipos en placas de montaje multifuncionales en varias configuraciones en todo el gabinete. Los perfiles de montaje dedicados de 10" ofrecen espacio adecuado para hasta 24 conexiones RJ45 que permiten fijar conexiones de cobre y fibra en el interior según los requisitos del cliente. Al retirar la placa de montaje interna, el gabinete se puede convertir en una caja de empalme de fibra óptica. , lo que permite empalmar hasta 240 fibras. Cada gabinete tiene múltiples puntos de fijación de cables mediante bridas de dos abrazaderas de cables dedicadas para cables armados con grifo de acero. La administración lateral dedicada permite un fácil enrutamiento de los cables entrantes y salientes a través de las tiras de cepillo integradas en la parte superior. y la parte inferior de la unidad. - Diseño compacto - Puntos de sujeción de cables integrados - Puerta de entrada con cerradura - Perfiles de montaje de 10" - Área de enrutamiento de cables dedicada - Utilice el marco Keystone p/n 100-753 para montar los conectores Keystone
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


