EXCEL - EXCEL OM3 2M LC PIGTAIL 50/125 12 COLOUR PACK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL OM3 2M LC PIGTAIL 50/125 12 COLOUR PACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200-603

Ref.Sonepar

879874

EAN

5055540517902

Los pigtails de fibra óptica multimodo de Excel se fabrican con fibra óptica de 900 micrones de la más alta calidad, terminados con conectores de casquillo cerámico de varios tipos. Para ayudar en la rápida preparación y empalme del cable, se utiliza como estándar un cable con protección semi ajustada y fácil de pelar. La preparación, terminación y prueba de cables se lleva a cabo según procedimientos estrictamente administrados en una instalación de fabricación aprobada por Excel y registrada en ISO9001. Cada pigtail tiene una funda protectora contra tirones para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del conjunto. A poca distancia del conector se fija al cable una etiqueta que contiene un número de lote único por motivos de calidad y trazabilidad. - Amortiguado semisuelto - Elección de longitudes - Elección de conectores - Cada cable está empaquetado y etiquetado individualmente - Certificado de prueba con cada cable. - RoHS - Construcción resistente a la flexión

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL