EXCEL - EXCEL VOICE 60PORT RJ45 PATCH PANEL 1U 2PR - BLACK - 100-463

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - EXCEL VOICE 60PORT RJ45 PATCH PANEL 1U 2PR - BLACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-463

Ref.Sonepar

904826

EAN

5055540506555

El panel de conexión RJ45 de alta densidad de Excel está diseñado específicamente para su uso con cables multipares de voz con un alto número de pares, como los productos de Categoría 3 o CW1308 que se encuentran dentro de la gama de cables de Excel. Un marco de panel estándar de 1U cuenta con hasta 60 puertos; también están disponibles opciones de 50 y 25 puertos. Cada estilo de panel tiene una bandeja de gestión de cables trasera integral colocada en ángulo recto con respecto al frente del panel. Además de proporcionar un área libre de tensiones para vestir los múltiples pares, la bandeja también alberga los bloques de terminación compatibles con LSA. Los paneles de conexión de 25 y 50 puertos admiten conectividad de 3 pares por puerto y los paneles de conexión de 60 puertos admiten conectividad de 2 pares. Aunque los circuitos de dos pares son los más comunes, permiten terminar enlaces de 100 pares en un panel 1U estándar de 50 puertos. - Diseño de alta densidad de puertos - Bloques IDC compatibles con LSA - Bandeja de gestión de cables trasera integrada - Hasta 60 puertos RJ45 en 1U de espacio en rack - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL