EXCEL - FLAT 45X45MM SHUTTER 2-PORT - 100-290

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - FLAT 45X45MM SHUTTER 2-PORT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-290

Ref.Sonepar

715334

EAN

5055540503806

Las contraventanas Keystone Excel Flat de 45 x 45 mm están disponibles en versiones de 1 y 2 puertos. Cada obturador admitirá todos los conectores Keystone de Excel, lo que permitirá que las terminaciones apantalladas y no apantalladas de Categoría 5e, 6 y 6A se presenten de manera uniforme. Los clips de fijación están colocados en la parte posterior de la persiana para permitir el montaje en placas frontales o canales. Cada puerto está protegido con un obturador curvo accionado por resorte del mismo material. La persiana se entrega completa con una etiqueta de papel y una ventana transparente integrada. - Acepta todos los conectores Keystone de Excel - Disponible en versiones de 1 y 2 puertos - Montaje directo en canal o placa frontal - Forma plana

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL