EXCEL - LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5M GRIS (PACK 10UD) - 100-504-10

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - LAT. CAT.6 UTP AWG28 LSOH 0.5M GRIS (PACK 10UD)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-504-10

Ref.Sonepar

737901

EAN

8499210656282

Los mini cables de conexión U/UTP de categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568-C-2 para conjuntos de cables de conexión y proporcionan niveles de rendimiento óptimos para instalaciones de cableado estructurado. Cada cable tiene una cubierta exterior de baja emisión de humos y sin halógenos como estándar y el pequeño diámetro exterior de 3,8 mm los hace ideales para centros de datos y entornos de alta densidad donde hay campos de conexión de alta densidad e implementaciones de chasis de conmutador/servidor blade, lo que permite el máximo uso de valiosos espacio del bastidor. - Adecuado para interruptores y paneles de alta densidad. - Diámetro exterior reducido: 3,8 mm OD - Categoría 6 - Compatible con versiones anteriores - Verificado independientemente - Elección de colores - Cableado T568B - Bota de alivio de tensión moldeada "delgada" estilo hoja con protector de clip - Funda exterior LSOH de serie - Carbono incorporado CIBSE TM65: 0,137 kg CO2e