EXCEL - LATIGUILLO CAT.6A F/FTP LSOH 15 MTS - 100-265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-265
Ref.Sonepar
657718
EAN
5055540572826
Los parches de Excel Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA/TIA actuales para un rendimiento de Categoría 6A aumentada Clase Ea, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red alto y confiable, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada latiguillo Excel Categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados de 26 AWG, una cinta de aluminio/poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Luego, estos pares se cablean entre sí, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Los enchufes apantallados RJ45 de clavija escalonada terminan el cable y cada cable está equipado con botas moldeadas delgadas codificadas por colores, adecuadas para su uso en enrutadores de alta densidad o cuchillas de conmutación. - Especificado a 500MHz - Adecuado para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabit, 10GBase-T - Pantalla de aluminio individual sobre cada par - Funda de alivio de tensión moldeada estilo cuchilla con protector de clip
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


