EXCEL - LATIGUILLO CAT.6A F/FTP LSOH 3 MTS - 100-153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-153
Ref.Sonepar
268190
EAN
5055540502021
Los parches de Excel Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA/TIA actuales para un rendimiento de Categoría 6A aumentada Clase Ea, estos productos están destinados a ofrecer un rendimiento de red alto y confiable, incluido el soporte de aplicaciones emergentes como 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet. Cada cable de conexión Excel de categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados de 26 AWG, una cinta de aluminio/poliéster proporciona una pantalla individual para cada par. Luego, estos pares se cablean entre sí, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Los enchufes apantallados RJ45 de clavija escalonada terminan el cable y cada cable está equipado con botas moldeadas delgadas codificadas por colores, adecuadas para su uso en enrutadores de alta densidad o cuchillas de conmutación. - Especificado para 500 MHz - Adecuado para aplicaciones de 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++ - Pantalla de aluminio individual sobre cada par - Funda de alivio de tensión moldeada estilo cuchilla con protector de clip - Funda exterior LSOH
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


