EXCEL - LATIGUILLO FO OM1 2XSC-2XSC 62.5/125 LS0H GRIS 2 M - 200-510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-510
Ref.Sonepar
659782
EAN
5055540595672
Los cables de conexión dúplex Excel OM1 de 62,5/125 µm se fabrican con fibra óptica buffer/chaqueta de 900 µm de la más alta calidad, terminados con conectores de casquillo cerámico. Cada cable tiene botas de alivio de tensión para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del conjunto, las 'patas' de transmisión y recepción de cada cable dúplex se identifican mediante un marcador de cable tipo anillo fijado a cada extremo del conjunto. A una corta distancia de estos anillos de identificación se aplica termorretráctil para mantener un cable de dos fibras unidas fácil de manejar; finalmente, se fija una etiqueta que contiene un número de lote único en el centro del cable para fines de calidad y trazabilidad. - 100% probado ópticamente - Certificado de prueba incluido - Conectores de baja pérdida - Férulas de PC de cerámica de circonio - Polaridad cambiable (conectores dúplex) - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


