EXCEL - LATIGUILLO FO OM4 2XSC-2XSC 50/125 LS0H VIOLETA 1 M - 204-338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204-338
Ref.Sonepar
783708
EAN
5055540579931
Los cables de conexión dúplex Excel OM4 de 50/125 µm se fabrican con fibra óptica buffer/chaqueta de 900 µm de la más alta calidad, terminados con conectores de casquillo cerámico. Cada cable tiene botas de alivio de tensión para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del conjunto, las 'patas' de transmisión y recepción de cada cable dúplex se identifican mediante un marcador de cable tipo anillo fijado a cada extremo del conjunto. A una corta distancia de estos anillos de identificación se aplica termorretráctil para mantener un cable de dos fibras unidas fácil de manejar; finalmente, se fija una etiqueta que contiene un número de lote único en el centro del cable para fines de calidad y trazabilidad. - Elección de conectores disponibles - Fábrica terminada bajo procedimientos de control de calidad ISO9001 - Probado individualmente (certificado de prueba incluido con cada cable) - Seguimiento del número de lote - Empaquetado y etiquetado individualmente - Construcción resistente a la flexión
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


