EXCEL - LATIGUILLO UNIBOOT FO MM OM4 (50/125µM) DUPLEX LC-LC 2M - 204-402

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - LATIGUILLO UNIBOOT FO MM OM4 (50/125µM) DUPLEX LC-LC 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204-402

Ref.Sonepar

985912

EAN

8499214472253

La gama de latiguillos LC Uniboot de Excel proporciona un rendimiento excelente en un diseño compacto, utilizando un cable redondo de 2 mm que contiene 2 fibras de 600 micras de diámetro, que son ideales en aplicaciones de alta densidad. Están disponibles en una variedad de fibras resistentes a la flexión OM3, OM4 u OS2. Estos latiguillos están disponibles en dos versiones: uniboot estándar y versión con lengüeta. Ambas versiones permiten un fácil cambio de polaridad. - Disponible en OM3/OM4/OS2 - 100% probado ópticamente - Conectores de baja pérdida - Cable muy pequeño de 2 mm de diámetro. - Fácil cambio de polaridad - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL