EXCEL - LOTE 100 TERMO-RECTRACTIL FUSION - 45 X 2MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-397-100
Ref.Sonepar
1002423
EAN
8499214736119
Un Protector de Empalme que proporciona un medio eficaz para cubrir el núcleo de la fibra una vez realizado el proceso de fusión. La varilla de refuerzo de acero inoxidable garantiza que se mantenga una conexión estable a través de la unión de la fibra. - 2 mm x 45 mm - Varilla de resistencia de acero inoxidable. - Tubo de fusión en caliente - Mantiene las propiedades ópticas.
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL