EXCEL - MODULO EXPRESSNET MTP-12LC OS2 (MOD-2) - 201-612-MOD2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201-612-MOD2
Ref.Sonepar
867201
EAN
8499212755990
Los módulos MTP dúplex de 6 puertos (12 fibras) de Excel están disponibles con adaptadores multimodo y monomodo. Fabricados con plástico retardante de llama de alto impacto, los módulos están equipados con adaptadores LC dúplex en la parte delantera del módulo y MTP en la parte trasera con un cable de matriz en el interior, una rueda de gestión interna almacena la fibra suelta. Después de la terminación, el módulo simplemente se instala en uno de los paneles de conexión de uso mixto de Excel compatibles, lo que permite presentar diferentes categorías de fibra y cobre en el mismo panel sin interferencias. Los módulos se instalan y retiran fácilmente desde la parte posterior del panel de conexiones activando los pestillos de liberación. - Módulo MTP dúplex de 6 puertos (12 fibras) - Disponible en OM3/OM4/OS2 - Compatible con marcos de paneles de conexión de módulos Excel ExpressNet de 4 y 8 - Adaptador MTP en la parte trasera del módulo - Montaje y montaje de paneles de conexión sin herramientas - Garantía del sistema de 25 años disponible
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


