EXCEL - MODULO MTP FO OM4 ENTRADA 2 MTP SALIDA 12 DUPLEX LC 24F

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - MODULO MTP FO OM4 ENTRADA 2 MTP SALIDA 12 DUPLEX LC 24F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208-014

Ref.Sonepar

313913

EAN

5055540523637

El casete MTP de fibra óptica LC dúplex 12 de alta densidad Excelerator se monta directamente en el panel de conexiones de casete de fibra óptica Enbeam para montarlo en un gabinete de 19". Esta gama de productos ha sido diseñada y fabricada para admitir tanto el preterminado como el emergente 40/100 Gigabit. Instalaciones de fibra óptica Ethernet. Los casetes están terminados con el conector MTP US Conec Elite de calidad superior. El casete de 12 puertos dúplex tiene un conector MTP Elite en la parte posterior. Estos paneles de conexión de casete permiten ampliar la instalación en el futuro con un riesgo muy bajo para la red instalada. Estos paneles de conexión también permiten presentar juntas diferentes categorías de fibra óptica en el mismo espacio en 'U' del gabinete. - LC a MTP de fábrica terminado - Disponible en LC dúplex de 6 y 12 (12 y 24 núcleos) - Se adapta a paneles de conexión 1U rectos de 4 vías y de 5 vías en ángulo - Elección de grados de fibra. - Terminado y probado en fábrica. - Conectores US Conec MTP Elite - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL