EXCEL - MODULO SOPORTE RJ45 KEYSTONE PARA CARRIL DIN

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - MODULO SOPORTE RJ45 KEYSTONE PARA CARRIL DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-701

Ref.Sonepar

284773

EAN

5055540563626

El soporte de montaje en riel DIN de Excel permite montar conectores Keystone de forma singular en un riel DIN estándar de 32 mm en ángulo para reducir el radio de curvatura y ahorrar espacio dentro de los gabinetes cuando se montan. Cada soporte de montaje tiene una cubierta antipolvo integrada para proteger los puertos no utilizados y áreas de etiquetado individuales para identificación. Cuando se utiliza con conectores Keystone apantallados, el resorte de conexión a tierra hace contacto con la carcasa exterior del conector Keystone para brindar un punto de conexión a tierra seguro hasta el riel Din. - Montaje en carril DIN - Cubierta antipolvo integrada - Portaetiquetas integrado

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL