EXCEL - PANEL 3 MODULOS LGX 1U ENBEAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208-028
Ref.Sonepar
985706
EAN
8499214468447
El panel divisor Excel de 3 módulos 1U ha sido diseñado para adaptarse a perfiles de montaje en rack de 19" y alberga hasta 3 módulos divisores Excel. Su profundidad reducida de 120 mm permite instalar la unidad en mobiliario urbano o en cualquier rack de comunicaciones de 19" para formar parte de la Red Óptica Pasiva (PON). - Montaje en bastidor de 19" - Capacidad para 3 módulos. - Espacio en bastidor de 1U - Diseño compacto
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL