EXCEL - PANEL 3U 19" HORIZ SNAP IN BLANK PANEL BLACK - 100-593
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-593
Ref.Sonepar
985231
EAN
5055540507309
Una gama de resistentes placas ciegas de acero de 19" adecuadas para todos los bastidores y marcos de 19" que utilizan perfiles con orificios cuadrados para tuercas enjauladas. Promueve las características de flujo de aire del rack. El montaje es sencillo y no requiere herramientas. Las fijaciones son remaches de plástico que encajan en los orificios del perfil cuadrado y se pueden reutilizar y mover muchas veces. - Accesorio de perfil estándar de 19 pulgadas - Disponible en 1U/2U/3U - Construcción de acero - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL