EXCEL - PANEL CIEGO 19 2U METÁLICO FIJACIÓN POR TORNILLO - NEGRO - 100-602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-602
Ref.Sonepar
957977
EAN
5055540507385
Una gama de resistentes placas ciegas de acero de 19" adecuadas para todos los bastidores y marcos de 19" que utilizan perfiles con orificios cuadrados para tuercas enjauladas. Promueve las características de flujo de aire del rack. Disponible en stock en alturas de 1U, 2U y 3U. El montaje es sencillo y se realiza utilizando tuercas enjauladas estándar. - Accesorio de perfil estándar de 19 pulgadas - Disponible en 1u, 2u y 3u - Construcción de acero
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL