EXCEL - PANEL COMPLETO 24 PUERTOS CAT.6 UTP IDC - 1UA

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - PANEL COMPLETO 24 PUERTOS CAT.6 UTP IDC - 1UA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-304

Ref.Sonepar

268352

EAN

5055540503950

100-304 Excel Cat6 Panel de conexión no apantallado de 24 puertos 1U LSA Punch Down Black, disponible como parte de una gama de paneles de conexión Cat6 en stock en Mayflex. Los paneles de conexión no apantallados de categoría 6 de Excel se han diseñado para cumplir o superar los requisitos ISO y TIA más recientes para el cumplimiento de la categoría 6. Cada panel tiene un campo de etiquetado serigrafiado colocado encima de cada puerto; con el panel se incluye una hoja de etiquetado autoadhesiva preimpresa, numerada previamente del 1 al 96, para un etiquetado rápido y sencillo en el sitio. La terminación se puede realizar utilizando herramientas compatibles con LSA y se colocan puentes de sujeción de cables entre los bloques IDC para aliviar la tensión del cable. Cada panel consta de varios bloques de 8 vías de enchufes RJ45, alojados en una moldura de plástico de alta calidad. - Disponible en 24 o 48 puertos - Compatible con versiones anteriores - Gestión de cables trasera - Terminación en ángulo recto estilo LSA - Incluye tuercas enjauladas y mini bridas para cables. - Configuración de cableado T568A/B

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL