EXCEL - PANEL COMPLETO 48 PUERTOS CAT.6 UTP IDC - 2UA - 100-306

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - PANEL COMPLETO 48 PUERTOS CAT.6 UTP IDC - 2UA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-306

Ref.Sonepar

661541

EAN

5055540503981

100-306 Excel Cat6 Panel de conexión no apantallado de 48 puertos Gestión de cables perforados LSA de 2U Negro, disponible como parte de una gama de paneles de conexión Cat6 en stock en Mayflex. Los paneles de conexión no apantallados de categoría 6 de Excel se han diseñado para cumplir o superar los requisitos ISO y TIA más recientes para el cumplimiento de la categoría 6. Cada panel tiene un campo de etiquetado serigrafiado colocado encima de cada puerto; con el panel se incluye una hoja de etiquetado autoadhesiva preimpresa, numerada previamente del 1 al 96, para un etiquetado rápido y sencillo en el sitio. La terminación se puede realizar utilizando herramientas compatibles con LSA y se colocan puentes de sujeción de cables entre los bloques IDC para aliviar la tensión del cable. Cada panel consta de varios bloques de 8 vías de enchufes RJ45, alojados en una moldura de plástico de alta calidad. - Disponible en 24 o 48 puertos - Compatible con versiones anteriores - Gestión de cables trasera - Bloques de terminación estilo LSA - Incluye tuercas enjauladas y mini bridas para cables. - Configuración de cableado T568A/B

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL