EXCEL - PANEL INTEGRADO 24 PUERTOS CAT.5E UTP 1UA - 100-726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 24
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Categoría - 5E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-726
Ref.Sonepar
267682
EAN
5055540510347
Número de buses/acoplamientos:
24
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Categoría:
5E
Los paneles de conexión de Categoría 5e de Excel cumplen con los estándares actuales para la Categoría 5 mejorada. Cada panel ofrece una variedad de etiquetas con la opción de usar los campos serigrafiados en el tablero del panel o el sistema de etiquetas deslizantes o el esquema de etiquetas preimpreso 1?96 que es adjunto con cada panel. La facilidad de instalación está garantizada con amplias posiciones de gestión de cables traseras y bloques LSA IDC. Hay disponible una selección de densidad de puertos (16 y 24 puertos 1U, 48 puertos 2U (100-724 = 3U)) para adaptarse a todas las aplicaciones. Cada panel está disponible en una variedad de colores para permitir la identificación de aplicaciones, departamentos o servicios. Con cada panel se incluyen tuercas enjauladas y mini bridas para cables. - Categoría 5e - Elección de color - Incluye tuercas enjauladas y mini bridas para cables. - Bloques de terminación estilo LSA - Configuración de cableado T568A/B - Garantía del sistema de 25 años - Soporta Gigabit Ethernet
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


