EXCEL - PANEL VACÍO 1U CON 8 SLOTS PARA MÓDULOS - 100-231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-231
Ref.Sonepar
632254
EAN
5055540502960
El panel Excel ExpressNet acepta uno o ambos módulos de cobre y fibra. La capacidad de tener fibra y cobre presentados en un panel ofrece flexibilidad en la instalación, reduce el espacio requerido en el rack y proporciona protección futura en el diseño del sistema. Útil en instalaciones extremas, desde centros de datos donde el panel ExpressNet puede ayudar a separar las rutas de cableado, hasta una caja de pared remota que tiene una pequeña cantidad de enlaces de fibra y cobre, el panel ExpressNet se adapta a cualquier entorno. La construcción del panel tiene un acabado de color cromado y se puede utilizar para cableado de cobre apantallado o no apantallado y conectividad de fibra LC o MTP. Está disponible un panel ExpressNet de 4 u 8 módulos, ambos con 1U de espacio en rack. - Disponible en 4/8 módulos - Acepta módulos ExpressNet de cobre y fibra - 1U de espacio en rack - Montaje y montaje de módulos sin herramientas. - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


