EXCEL - PANEL VACÍO 48 PUERTOS KEYSTONE EN 1U NEGRO - 100-050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-050
Ref.Sonepar
582143
EAN
5055540562445
El panel de conexión Keystone Excel de 48 puertos y 1U ofrece una oferta de alta densidad con el beneficio de una doble fila de conectores Keystone. Cada fila alberga 24 conectores Keystone colocados espalda con espalda, lo que brinda la mayor densidad posible y al mismo tiempo permite un buen acceso para parchear y quitar parches y permite retirar cualquier conector individual si es necesario. * Debido a su alta densidad, utilícelo con estos tipos de gatos: 100-202; 100-215; 100-179; 100-181; 100-182; 100-184 y 100-187. - Alta densidad -1U 48 puertos - Ideal para instalaciones estándar y preterminadas - Se suministra con kit de puesta a tierra. - Compatible con conectores Excel Cat5e, Cat6 y Cat6A de perfil bajo - Se suministra con barra de gestión de cables. - RoHS, compatible con Reach
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


