EXCEL - PANEL VACÍO ANGULADO 24 PUERTOS KEYSTONE

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - PANEL VACÍO ANGULADO 24 PUERTOS KEYSTONE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-040

Ref.Sonepar

618692

EAN

5055540500584

El panel de conexión Keystone V de 24 puertos y 1U de Excel permite presentar conectores Keystone estándar en una configuración de panel de conexión en ángulo. El panel de conexión está diseñado para aceptar todos los conectores Keystone estándar apantallados y no apantallados de Excel de las carteras de Categoría 5e, 6 y 6A. Este panel incluye un administrador de cables trasero para permitir que el cable se coloque en el panel de manera ordenada y segura. La forma de V del panel presenta los conectores en ángulo con respecto al frente del gabinete, lo que reduce la tensión en el conector que resulta del cable de conexión. El cable de conexión se encamina naturalmente a la gestión de cables del gabinete/marco, lo que reduce la necesidad de barras de gestión de cables montadas en bastidor. - Compatible con conectores Keystone apantallados y no apantallados de categoría 5e, 6 y 6A de Excel - Ideal para instalaciones estándar y preterminadas - Panel de conexión en forma de "V" en ángulo - Se suministra con kit de puesta a tierra. - Las tuercas enjauladas se venden por separado - Garantía del sistema de 25 años

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL