EXCEL - PANEL VACÍO PARA MÓDULOS HD MTP (HASTA 5 CASETES)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208-002
Ref.Sonepar
313914
EAN
5055540523415
El panel de conexión de casetes MTP de alta densidad Excelerator 1U ofrece una implementación de fibra óptica expandible. El panel frontal desplegable ofrece protección a los latiguillos instalados y también un gran campo de etiquetado. Además, la etiqueta de identificación del panel puede fijarse al panel desplegable en la posición cerrada. El panel se suministra con una etiqueta de tarjeta que se puede reemplazar con la etiqueta del propio usuario o con una etiqueta adhesiva grabada, según se prefiera. Este panel de conexión de 1U se monta en perfiles estándar de 19" utilizando tornillos y tuercas enjauladas. Una vez montado, el panel se puede tirar hacia adelante soltando dos pestillos laterales para facilitar el acceso a los conectores LC en los casetes. Se pueden montar hasta 5 casetes en este panel de conexión, este presenta un máximo de 120 núcleos de fibra en conectores LC Dúplex (60 Conectores LC Dúplex). Los casetes multimodo y monomodo están disponibles en configuraciones de 12 o 24 núcleos. Los casetes se insertan en la parte delantera y se fijan en la parte trasera para garantizar un montaje seguro. - Alta densidad - Panel frontal desplegable - Panel deslizante para acceso - 1U - Garantía del sistema de 25 años
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


