EXCEL - PASAHILOS 1U 4 ANILLAS - 100-582
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-582
Ref.Sonepar
268113
EAN
5055540507217
Una gama de barras para gestión de cables diseñadas para encajar en bastidores y gabinetes estándar de 19". - Gestión de patch leads - También disponible en 2U - Juego de tuercas enjauladas incluido - Barra y anillos de metal negro. - Anillas para cables de 65 mm.
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL