EXCEL - PASAHILOS 1U 5 ANILLAS - 100-586
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-586
Ref.Sonepar
770856
EAN
5055540507255
Una gama de barras para gestión de cables diseñadas para encajar en bastidores y gabinetes estándar de 19". - Gestión de patch leads - Disponible en 1U - Juego de tuercas enjauladas incluido - Barra de metal negra con anillos de plástico. - Anillas para cables de 65 mm.
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL