EXCEL - PATCH CABLE 0,2M UTP YELLOW - 103-256-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103-256-10
Ref.Sonepar
1037605
EAN
8499215231064
Los mini cables de conexión Excel 28AWG Cat6A llevan las capacidades de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. Diseñados según los estándares ISO y EIA/TIA actuales para rendimiento Clase EA/Categoría 6A aumentada, estos productos están destinados a ofrecer un alto rendimiento de red confiable, incluida la compatibilidad con 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet y PoE++. Cada cable de conexión Excel de categoría 6A consta de 4 pares trenzados de cables de cobre trenzados de 28 AWG, con una pantalla de lámina de aluminio/poliéster que los hace adecuados para instalaciones apantalladas o no apantalladas. Luego, estos pares se cablean entre sí, con diferentes longitudes de tendido para garantizar un rendimiento óptimo. Los enchufes apantallados RJ45 de clavija escalonada terminan el cable y cada cable está equipado con botas moldeadas delgadas codificadas por colores con un pequeño enchufe de nuevo diseño exclusivo para sobresalir, lo que los convierte en un excelente cable de conexión para usar en parches de alta densidad con mejor flujo de aire e instalaciones más ordenadas. - 28AWG Cat6A de alta flexibilidad - Adecuado para aplicaciones 10GBase-T de 10 Gigabits - Soporta aplicaciones PoE++ - Pantalla de aluminio individual sobre cada par - Moldura estilo hoja con protector de clip - Adecuado para instalaciones apantalladas o no apantalladas. - Cable de 4,80 mm de diámetro reducido
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


