EXCEL - PDU CON 9 SCHUKO 16AMP SIN INTERRUPTOR CON INDICAD - 555-084
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555-084
Ref.Sonepar
863720
EAN
5055540547763
La gama Excel de unidades de distribución de energía está diseñada para su instalación y uso dentro de gabinetes y gabinetes de red de 19". Cada unidad consta de una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 12 enchufes. En esta gama particular, cada enchufe es estilo "Schuko", fabricado de acuerdo con el estándar DIN49441, el cable de entrada de 2 metros termina con un enchufe DIN49441 de clavija circular de 2 tiempos con clasificación de 16 A. La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19", opciones de montaje vertical de mayor densidad y una selección de estilos con y sin interruptores para controlar la energía de entrada a la unidad misma. Las versiones no conmutadas tienen un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad; en las versiones conmutadas, el propio interruptor actúa como indicador LED. - Carcasa de aluminio de alta calidad. - Opciones conmutadas y no conmutadas. - Indicador LED - Hasta 12 enchufes por unidad - Elija entre opciones de montaje vertical y horizontal - Cable de entrada de PVC de 2 metros terminado con enchufe DIN49441 de 2 pines - Clasificación de 250 voltios CA, 50/60 Hz - Cumple con la seguridad CE, conformidad RoHS - Elija entre opciones conmutadas y no conmutadas
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


