EXCEL - PDU VERTICAL - 12X C13 + 4X C19, TOMA IEC 60309 2P+E 32 A.. - 555-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555-230
Ref.Sonepar
698884
EAN
5055540548265
La gama Excel de unidades de distribución de energía está diseñada para su instalación y uso dentro de gabinetes y gabinetes de red de 19". Cada unidad consta de una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que se cargan hasta 24 enchufes. La gama de unidades tiene montaje vertical de mayor densidad y cada unidad está equipada con un disyuntor de aire maestro de 32 A y un indicador LED para confirmar la alimentación de la unidad. - Elección de enchufes C13 y C19 - El cable de entrada de PVC de 3 metros termina con un enchufe IEC 60309 2P+E de 32 amperios. - Cumple con CE, conformidad con RoHS - Disyuntor de aire maestro de 32 A. - Instalación de tierra externa
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


