EXCEL - PIGTAIL LC OM4 50/125 1M VIOLETA (PACK 12UD) - 200-647
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200-647
Ref.Sonepar
292839
EAN
5055540512839
Los pigtails de fibra óptica multimodo de Excel se fabrican con fibra óptica de 900 micrones de la más alta calidad, terminados con conectores de casquillo cerámico de varios tipos. Para ayudar en la rápida preparación y empalme del cable, se utiliza como estándar un cable con protección semi ajustada y fácil de pelar. La preparación, terminación y prueba de cables se lleva a cabo según procedimientos estrictamente administrados en una instalación de fabricación aprobada por Excel y registrada en ISO9001. Cada pigtail tiene una funda protectora contra tirones para prolongar y mantener los niveles de rendimiento del conjunto. A poca distancia del conector se fija al cable una etiqueta que contiene un número de lote único por motivos de calidad y trazabilidad. - Amortiguado semisuelto - Elección de longitudes - Elección de conectores - Cada cable está empaquetado y etiquetado individualmente - Certificado de prueba con cada cable. - RoHS - Construcción resistente a la flexión - Carbono incorporado CIBSE TM65: 0,145 kg CO2e
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


