EXCEL - RACK ER 47U 800X1000 PUERTAS DOBLES MICROPERF. NEG - 542-47810-DDBF-BK

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK ER 47U 800X1000 PUERTAS DOBLES MICROPERF. NEG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-47810-DDBF-BK

Ref.Sonepar

583598

EAN

8499161263232

Los bastidores para equipos Environ ER800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Configuración a medida / puertas dobles delanteras y traseras - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - 70% de ventilación en todas las puertas. - Bastidores suministrados ensamblados o desmontados - Se entrega ensamblado o desmontado - Gestión de cables verticales de alta densidad. - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL