EXCEL - RACK MURAL 19 15U WR A600 F600MM DEEP GRIS - WB15.6SG

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK MURAL 19 15U WR A600 F600MM DEEP GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WB15.6SG

Ref.Sonepar

956751

EAN

5055540561110

WB15.6SG Excel Environ WR600 Gabinete de datos de red en rack de pared 15U AnxP 570 mm x 600 mm Gris, parte de una amplia gama de gabinetes de datos de red disponibles en Mayflex. Excel Environ WR es una gama de racks de pared de 570 mm de ancho diseñados para la instalación tanto de cableado como de equipos. La serie WR de bastidores de pared está disponible en profundidades de 390 mm, 500 mm y 600 mm y es adecuada para múltiples aplicaciones, incluido cableado y hardware de redes de área local (LAN), y alojamiento de equipos de seguridad, audio y visuales. - Elección de profundidades disponibles (390 mm, 500 m, 600 mm) - Disponible en negro o gris - Puerta de entrada de cristal de seguridad con marco, estéticamente agradable (puertas de cristal IK08) - Puertas de liberación rápida y panel lateral. - Perfiles de montaje delanteros y traseros ajustables de 19'' - Panel de entrada de cables extraíble en la parte superior y en la base.

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL