EXCEL - "RACK MURAL 19"" MEDIDAS EXTERIORES 600 X 250 X 650 " - 100-659
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-659
Ref.Sonepar
783885
EAN
5055540563909
100-659 Gabinete de red con gabinete vertical grande Excel Environ de 600 mm x 250 mm x 650 mm, gris claro, parte de una amplia gama de gabinetes de datos de red disponibles en Mayflex. La gama Excel de armarios de pared ha sido diseñada para ser un conjunto de productos multifuncionales, que pueden formar parte de una red en múltiples ubicaciones. Con la capacidad de cambiar las estructuras internas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones dentro de una red óptica pasiva y diseños de cableado de borde de red, estos gabinetes se pueden adaptar para albergar fibra o cobre (o ambos) dentro de un espacio confinado. Estos gabinetes son adecuados para elevadores, salas de equipos y ubicaciones remotas. El gabinete Excel Large Riser ha sido diseñado para albergar hasta 96 conexiones RJ45 en sus perfiles de montaje dedicados de 19" en la parte superior del gabinete. Estos perfiles se pueden inclinar para facilitar la instalación y reducir la longitud de los cables de conexión necesarios. El inferior La sección permite el montaje de interruptores de 19" o paneles de fibra óptica. La altura del perfil se puede ajustar para permitir equipos más profundos. La caja tiene puntos de ventilación adecuados en todo el recinto, lo que reduce la necesidad de ventiladores internos. La entrada de cables se realiza a través de tiras de cepillo que se encuentran en la parte superior e inferior de la unidad con puntos de sujeción de cables integrados. - Entrada de tira de cepillo - Puntos de sujeción de cables integrados - Puerta de entrada con cerradura - Perfiles de montaje en ángulo de 19" - Perfiles de equipo dedicados de 19" - Acepta paneles de conexión estándar de cobre y fibra de 19"
Un producto de EXCEL
Descubra la serie EXCEL


