EXCEL - RACK SERVIDOR ENVIRON 42U 800X1000 NGR. FPACK - 544-42810-WDBR-BK-FP

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SERVIDOR ENVIRON 42U 800X1000 NGR. FPACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544-42810-WDBR-BK-FP

Ref.Sonepar

782806

EAN

8499211305080

Los bastidores para servidores Environ SR800 son una gama versátil de bastidores de 800 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de equipos y servidores de alta densidad dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas disponibles - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Panel base de suelo de relleno extraíble y corredizo. - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - Bastidores suministrados ensamblados o desmontados - 70% de ventilación en todas las puertas. - Gestión de cables verticales de alta densidad. - Se entrega ensamblado o desmontado - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL