EXCEL - RACK SUELO 19" 29U CR A600 F1000 GRIS - 542-29610-GSBN-GW

Excel Networking Solutions Ltd
CopiarCopiar
EXCEL - RACK SUELO 19" 29U CR A600 F1000 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542-29610-GSBN-GW

Ref.Sonepar

983960

EAN

5055540535265

Los bastidores de comunicaciones Environ CR600 son una gama versátil de bastidores de 600 mm de ancho con características adecuadas para una amplia gama de aplicaciones dentro de los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y telecomunicaciones. - Elección de puertas disponibles - Elección de profundidades disponibles - Elección de colores disponibles - Perfiles de 19" marcados con posición de altura U - Gran corte en la base para entrada de cables - Entrada de cables con tira de cepillo en el techo y en la base del rack. - Bastidores suministrados ensamblados o empaquetados desmontados - Se suministra con kit de unión, patas niveladoras y ruedas bloqueables de alta resistencia como estándar

Un producto de EXCEL

Descubra la serie EXCEL